Juego de tubos y boquillas silenciosas

Número de artículo: 080257
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock
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
⌀ exterior 14 mm; 20 mm; 25 mm; 35 mm
Número de piezas 4
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080257
EAN / GTIN 7391390216083
Número del fabricante 302089950

Descripción

Ejecución:

Boquillas de goma para el uso en superficies sensibles. Se adaptan directamente al tubo. La boquilla silenciosa reduce la generación de ruidos. Nivel de ruido 82 dB(A).

Idóneo para:

Accesorio para pistola neumática n.º 080250.

Volumen de suministro:

3 boquillas de goma y 1 boquilla silenciosa.