Pistola neumática y de proyección de líquidos, ajustable Conexión de agua

Número de artículo: 080253
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
89 piezas en stock
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
Valor del flujo 200 l/min - 1.200 l/min
Valor del flujo líquido 7 l/min - 46 l/min
Valor del flujo aire 200 l/min - 1.200 l/min
Tipo de producto Pistola

Identificación y clasificación

Número de artículo 080253
EAN / GTIN 7391390268860
Número del fabricante 302100430
Fabricante CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.
Pistola neumática y de proyección de líquidos con boquilla Jet,chorro regulable (de puntual a amplia superficie) y caudal ajustable (aire: 200 - 1200 l/min, líquido: 7 − 46 l/min).
Incluye boquilla de líquido de acero.

Nota:

La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.
Acoplamiento de cierre rápido adecuado para conexión de agua en el n.° 080149 tam. 1/2.