Pistola neumática y de proyección de líquidos, ajustable Conexión de aire

Número de artículo: 080252
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock
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
    Valor del flujo 200 l/min - 1.200 l/min
    Valor del flujo líquido 7 l/min - 46 l/min
    Valor del flujo aire 200 l/min - 1.200 l/min
    Tipo de producto Pistola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 080252
    EAN / GTIN 7391390264053
    Número del fabricante 302100451

    Descripción

    Ejecución:

    Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.
    Pistola neumática y de proyección de líquidos con boquilla Jet,chorro regulable (de puntual a amplia superficie) y caudal ajustable (aire: 200 - 1200 l/min, líquido: 7 − 46 l/min).
    Incluye boquilla insertable de acero 1/4 pulgadas.

    Nota:

    La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.