{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Manguera espiral de PU | |
Presión de servicio máx. | 10 bar | |
presión de estallido máxima | 35 bar | |
⌀ exterior manguera | 16 mm | |
⌀ interior manguera | 11 mm | |
Longitud utilizable de la manguera | 8 m | |
Color | azul | |
Conexión acoplado rápido | 1/2 pul | |
Conexión boquilla insertable | 1/2 pul | |
Tipo de producto | Tubo |
Número de artículo | 080241 8 | |
EAN / GTIN | 7391390097491 | |
Número del fabricante | 309589770 | |
Fabricante | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |