Bloque de distribución para acoplamiento de aire comprimido 1/4 pulgada 4

Número de artículo: 080209 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de conexiones del distribuidor precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 190 mm
Anchura 43,5 mm
Material carcasa Aluminio
Presión de servicio máx. 15 bar
Rosca de conexión 1/4 pul
Rosca de entrada 3/4 pul
Intervalo de temperatura -20 °C - 200 °C
Número de conexiones del distribuidor 4
Tipo de producto Caja de distribución
Color rojo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080209 4
EAN / GTIN 4062406605018
Número del fabricante 080209 4

Descripción

Ejecución:

Bloques de distribución de aluminio (anodizado en rojo) para las tuberías de aire comprimido. Se pueden montar directamente en la máquina. La disposición claramente organizada de las tuberías de aire comprimido aumenta la seguridad en el trabajo y la producción y, gracias a la alimentación central, ahorra energía y conductos de tubo flexible.

Volumen de suministro:

Bloque de distribución sin entrerrosca, sin acoplamientos ni obturador.

Nota:

Encontrará obturadores adecuados en el n.° 080207 V.