Dynaswivel® Conexión de tubos flexibles giratoria 1/4 pul

Número de artículo: 080190 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca exterior conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Dynaswivel 1/4 pulgadas
    Rosca exterior conexión NPT
    Conexión aire comprimido 1/4 pul
    Valor del flujo 11,8 l/s
    Tipo de producto Boquilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 080190 1/4
    EAN / GTIN 616026954601
    Número del fabricante 95460

    Descripción

    Ejecución:

    Conexión de manguera de aluminio universal patentada.
    La construcción apoyada en dos puntos con posibilidad de giro de 360° permite una libertad de movimiento plena con descarga de tracción de las herramientas acopladas.