Juego de boquillas con rosca exterior 10 piezas 1/4 pul

Número de artículo: 080174 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
265 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca exterior conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Rosca interior conexión 1/4 pul
    Número de piezas 10
    Tipo de producto Boquilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 080174 1/4
    EAN / GTIN 4062406522551
    Número del fabricante 080174 1/4

    Descripción

    Ejecución:

    Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.