Acoplamiento rápido con rosca interior 1/2 pul

Número de artículo: 080171 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 35 bar
Rosca interior conexión 1/2 pul
Valor del flujo 1.000 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080171 1/2
EAN / GTIN 4062406573317
Número del fabricante 080171 1/2

Descripción

Ejecución:

Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Acoplamiento rápido con rosca interior 1/2 pul

Acoplamiento rápido con rosca interior 1/2 pul

a petición
En stock
60 piezas en stock
8,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
18,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Rosca interior conexión 1/2 1/2
Valor del flujo 1.000 2.000
Presión de servicio máx. 35 35
Material Latón
Tipo de producto Acoplamiento Acoplamiento

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra