Juego de boquillas reductoras 10 piezas 1/2-1/4 pul

Número de artículo: 080168 1/2-1/4
Establecer precio 10 Unidad (1,81 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca de conexión (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 17 mm
Rosca de conexión 1/2 – 1/4 pul
Rosca exterior G1/2
Rosca interior G1/4
Tipo de producto Boquilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080168 1/2-1/4
EAN / GTIN 4047322572361
Número del fabricante 143729

Descripción

Ejecución:

Boquilla reductora, modelo corto. Con rosca exterior e interior cilíndrica, latón.

Norma:

Rosca según ISO 228.