Acoplamiento de seguridad con empalme de manguera, aluminio 13 mm

Número de artículo: 080154 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior empalme de manguera 13 mm
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080154 13
EAN / GTIN 4047322700191
Número del fabricante 204106

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento de seguridad de botón de presión VL 7,4. Al accionar el botón se alivia la presión, y el acoplamiento se puede soltar sin efecto de latigazo.

Norma:

La versión de seguridad cumple la norma ISO DIN EN ISO 4414.

Idóneo para:

Boquilla n.° 080233; 080234 y 080235.