• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pistola de limpieza RP1

Número de artículo: 080145 RP1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo RP1
chorro ajustable
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080145 RP1
EAN / GTIN 4047322416337
Número del fabricante 130561

Descripción

Ejecución:

Pistola de limpieza profesional, ideal para fines de limpieza en la industria y el comercio hasta una temperatura de funcionamiento máxima de 50 °C. Resistente al agua, jabón lavavajillas comercial, ácido cítrico (solución máxima del 10%), limpiador en frío. Chorro de pulverizado ajustable en continuo. Tam. 1/2 pulgadas rosca interior.