Pistola pulverizadora, Tipo: SPR

Número de artículo: 080144 SPR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo SPR
Presión de servicio máx. 12 bar
temperatura de funcionamiento máxima 90 °C
Valor del flujo aire 95 l/min - 410 l/min
Valor del flujo a 5 bar 286 l/min
Tipo de producto Pistola

Identificación y clasificación

Número de artículo 080144 SPR
EAN / GTIN 4047322722131
Número del fabricante 100307
Fabricante Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Ejecución:

Pistola pulverizadora con tubo de pulverización recto y recipiente de plástico, rojo mate, contenido de 1 litro.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra