Ejecución:
Pistola de soplado de alta calidad para aire comprimido con buen manejo ergonómico, superficie resistente a los arañazos y resistencia a los disolventes para uso universal. Uso sencillo de las boquillas intercambiables. Se desbloquea el cabezal de cierre rápido giratorio, se mantiene en diferentes posiciones de bloqueo.
Volumen de suministro:
Pistola de soplado con boquilla de conexión tam. 1/4 pulgada, de acero, con juego de boquillas de 7 piezas n.°
080124 tam. AIR.
Nota:
Encontrará un soporte de pistola de soplado adecuado en el n.°
080260 tam. H1 y n.°
955750.
Encontrará boquillas individuales en el n.°
080126.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Para uso con aire comprimido.
- Para el uso industrial y particular.
- Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
Utilización indebida- No utilizar con líquidos, otros gases ni con botellas de aire comprimido.
- No realizar modificaciones arbitrarias.
- No apuntar a personas o animales.
- No superar la presión de trabajo máxima admisible.
- No doblar o cargar el tubo flexible.
- No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
- Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
- No es apta para su uso por parte de niños.