Pistola neumática con boquilla de seguridad silenciosa STAR

Número de artículo: 080121 STAR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo STAR
    Valor del flujo a 6 bar 1.216 l/min
    Tipo de producto Pistola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 080121 STAR
    EAN / GTIN 4047322416368
    Número del fabricante 130027

    Descripción

    Ejecución:

    Pistola de soplado de alto rendimiento de aluminio, boquilla de seguridad silenciosa, conexión 1/2 − 27 UNS.
    Adaptación universal, hasta 10 bar de presión de servicio.

    Volumen de suministro:

    Incluye boquilla portatubos y boquilla de manguera de 9 mm.

    Nota:

    Encontrará soportes de pistola de soplado adecuados en n.° 080263 H1 y 955750.