Pistola neumática, Tipo: ALU

Número de artículo: 080118 ALU
Descuento
16,38 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.885 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor del flujo a 6 bar 250 l/min
Tipo de producto Pistola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080118 ALU
EAN / GTIN 4062406297558
Número del fabricante 080118 ALU

Descripción

Ejecución:

Adaptación universal, hasta 10 bar de presión de servicio.

Volumen de suministro:

Con boquilla estándar de 1,5 mm. Incluye boquilla portatubos de acero 1/4 pulgadas.

Nota:

Encontrará una pistola de soplado adecuada en el n.° 080263 H1 y 955750.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra