{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carcasa anchura | 490 mm | |
Carcasa profundidad | 190 mm | |
Carcasa altura | 409 mm | |
Material carcasa | Plástico | |
Color carcasa | azul | |
Conexión salida | 1/2 pul | |
Presión de servicio máx. | 16 bar | |
Longitud utilizable de la manguera | 15 m | |
⌀ exterior manguera | 13,5 mm | |
⌀ interior manguera | 9,5 mm | |
Material tubo flexible | Poliuretano | |
Color tubo flexible | azul | |
Sistema automático de enrollado SCS | sí | |
adecuado para | Líquidos | |
Tipo de producto | Enrollador de manguera |
Número de artículo | 080079 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284695 | |
Número del fabricante | 080079 15 |