{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carcasa anchura | 490 mm | |
Carcasa profundidad | 190 mm | |
Carcasa altura | 409 mm | |
Material carcasa | Plástico | |
Color carcasa | azul | |
Conexión salida | 1/2 pul | |
Conexión entrada | 1/2 pul | |
Presión de servicio máx. | 12 bar | |
Longitud utilizable de la manguera | 10 m | |
⌀ exterior manguera | 16 mm | |
⌀ interior manguera | 11 mm | |
Material tubo flexible | Poliuretano | |
Color tubo flexible | azul | |
Sistema automático de enrollado SCS | sí | |
adecuado para | Aire comprimido | |
Tipo de producto | Enrollador de manguera |
Número de artículo | 080077 10S | |
EAN / GTIN | 7391390327383 | |
Número del fabricante | 309112140 | |
Fabricante | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |