Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Aire comprimido, ⌀ 8 ×12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 10Sm

Número de artículo: 080071 10S
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
Longitud utilizable de la manguera (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carcasa anchura 406 mm
Carcasa profundidad 190 mm
Carcasa altura 313 mm
Material carcasa Plástico
Color carcasa azul
Conexión salida 1/4 pul
Conexión entrada 1/4 pul
Presión de servicio máx. 16 bar
Longitud utilizable de la manguera 10 m
⌀ exterior manguera 12 mm
⌀ interior manguera 8 mm
Material tubo flexible Poliuretano
Color tubo flexible verde neón
Sistema automático de enrollado SCS
adecuado para Aire comprimido
Tipo de producto Enrollador de manguera

Identificación y clasificación

Número de artículo 080071 10S
Copiar
EAN / GTIN 7391390404046
Copiar
Número del fabricante 309112028
Copiar
Fabricante CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera de seguridad con arrollamiento guiado y recogida controlada con fuerza.
Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos donde haya suciedad y polvo. Construcción compacta y montaje sencillo en la pared o en el techo con intervalo de giro de 180°. Manguera de PU ideal para índices de caudal elevados con una resistencia a la abrasión elevada y conexiones neumáticas de acero.
Enrollador de manguera con manguera de PU en el color de señalización verde neón.

Nota:

Acoplamiento ver n.º 080286.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra