Enrollador de mangueras automático 15 m

Número de artículo: 080066 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.002 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Carcasa anchura 465 mm
    Carcasa profundidad 220 mm
    Carcasa altura 400 mm
    Conexión salida 3/8 pul
    Conexión entrada 3/8 pul
    Presión de servicio máx. 20 bar
    Longitud utilizable de la manguera 15 m
    ⌀ interior manguera 10 mm
    Tipo de producto Enrollador de manguera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 080066 15
    EAN / GTIN 4062406284626
    Número del fabricante 080066 15

    Descripción

    Ejecución:

    Enrollador de manguera automático en carcasa de plástico. Tubo flexible de PU para aire comprimido con protección antipandeo. Guía de manguera integrada. Soporte giratorio para montaje mural.