• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tambor portamanguera neumático 1/4 pulgada 20 m

Número de artículo: 080060 20
(7,66 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material carcasa Chapa de acero
Presión de servicio máx. 12 bar
Longitud utilizable de la manguera 20 m
⌀ interior manguera 9 mm
Tipo de producto Enrollador de manguera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080060 20
EAN / GTIN 4003644006632
Número del fabricante K2S20LV9

Descripción

Ejecución:

Tambor portamanguera industrial de chapa de acero con mango ergonómico, alta estabilidad, mango giratorio alojado y freno de bloqueo. ⌀ interior manguera = 9 mm; presión de servicio máxima 12 bar.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos