Manguera de tejido transparente, PVC 9 mm

Número de artículo: 080042 9
(1,81 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
200 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior manguera (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera de PVC de tres capas con refuerzo de fibras de poliéster
Presión de servicio máx. 15 bar
⌀ exterior manguera 15 mm
⌀ interior manguera 9 mm
Longitud de manguera 50 m
Color transparente
Intervalo de temperatura -15 °C - 60 °C
Autorización de alimentos (VO/2011)
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080042 9
EAN / GTIN 3506110929738
Número del fabricante 092973

Descripción

Ejecución:

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 ºC a 60 ºC.
TCN-AL, manguera flexible, resistente a la presión y duradera. Máxima resistencia química. Presión de servicio 15 bar. Con homologación para el contacto con alimentos (VO / 2011 - categoría A / B / C).