Manguera de tela negra AIRSOFT, PVC 13 mm

Número de artículo: 080037 13
(4,30 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior manguera (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 15 bar
⌀ exterior manguera 20 mm
⌀ interior manguera 13 mm
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080037 13
EAN / GTIN 3506111000597
Número del fabricante 100059

Descripción

Ejecución:

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 °C a 60 °C.
Manguera de tela Airsoft Performance, manguera para aire comprimido, flexible y resistente al aceite, destinada a herramientas neumáticas. Presión de servicio 15 bar.