{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 254.34 | |
⌀ | 8 mm | |
Material | Latón | |
Presión de servicio máx. | 60 bar | |
Rosca interior conexión | 1/4 pul | |
Tipo de producto | Acoplamiento |
Número de artículo | 080035 1/4 | |
EAN / GTIN | 4047322647168 | |
Número del fabricante | 161906 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pieza en T interior/interior/interior, Conexión: 1/4pul
a petición
En stock
14 piezas en stock
4,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
18,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
773 piezas en stock
8,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 8 mm | ||
Rosca interior conexión | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Valor del flujo | 2.000 l/min | 1.000 l/min | |
Quality Dress | 254.34 | ||
Presión de servicio máx. | 60 bar | 35 bar | 35 bar |
Material | Latón | Latón | |
Tipo de producto | Acoplamiento | Acoplamiento | Acoplamiento |