Manómetro digital, Intervalo indicador: 0-10bar

Número de artículo: 080031 0-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo indicador (bar) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión 1/4 AG pul
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Longitud 30 mm
Anchura 30 mm
Altura 36,8 mm
Rango de indicación del manómetro 0 bar - 10 bar
Cantidad de pilas contenidas 1
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Manómetro hidráulico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080031 0-10
EAN / GTIN 4047322540162
Número del fabricante 140218

Descripción

Ejecución:

Manómetro digital con luz de fondo en estable carcasa de plástico, para controlar y medir presiones en aire comprimido seco, exento de aceite y gases no tóxicos ni agresivos.
Indicación LCD de 7 segmentos de 3 dígitos con luz de fondo.

Volumen de suministro:

Incluye pila de botón CR2032.

Nota:

Encontrará la pila de botón adecuada en el n.º 081560 CR2032.