Soporte para mangueras 13

Número de artículo: 080027 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
132 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 348 mm
Anchura total 137 mm
Altura total 157 mm
Material Aluminio
Número de taladros 7
Tipo de producto Soporte para mangueras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080027 13
EAN / GTIN 4047322458948
Número del fabricante 130353

Descripción

Ejecución:

Soporte para manguera de aluminio sin barnizar. Para un sencillo montaje mural.

Idóneo para:

Alojamiento de manguera de un máximo de 50 m con un ⌀ interior de:
13 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop