Engrasador por neblina acoplado 1/4 pulgada G1/4 pul

Número de artículo: 080022 G1/4
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ rosca interior (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ rosca interior 1/4 pul
Tipo de producto Engrasador (plástico)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080022 G1/4
EAN / GTIN 4047322753289

Descripción

Ejecución:

Engrasador por neblina acoplado para herramientas neumáticas, conexión G1/4 pulgada, longitud 60 mm.

Aplicación:

Para instalaciones con medios gaseosos y parcialmente líquidos en el intervalo de presión inferior (hasta 6 bar), como instalaciones hidráulicas y neumáticas en la fabricación de máquinas o en la técnica de control y regulación. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.
Engrasador por neblina para el suministro seguro de herramientas neumáticas lubricadas, incluso en sistemas de conductos largos.