Unidad de mantenimiento montada, de 2 piezas 1/2 pul

Número de artículo: 080015 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ rosca interior (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura (H) 248 mm
Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 2 piezas 136 mm
⌀ rosca interior 1/2 pul
Tipo de producto Unidad de mantenimiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080015 1/2
EAN / GTIN 4047322229692
Número del fabricante 120978

Descripción

Ejecución:

Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema “multifix”), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.
Unidad de mantenimiento de 2 piezas montada, con regulador de presión, engrasador por neblina y filtro.

Ventaja:

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

Aplicación:

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.