Regulador de presión 0,5 −10 bar 3/8 pul

Número de artículo: 080012 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ rosca interior (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura (H) 196 mm
Longitud total (L) como unidad de mantenimiento de 3 piezas 183 mm
Valor del caudal con una unidad de mantenimiento de 3 piezas 1.150 l/min
⌀ rosca interior 3/8 pul
Tipo de producto Regulador de presión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080012 3/8
EAN / GTIN 4047322244787
Número del fabricante 120981

Descripción

Ejecución:

Unidad de mantenimiento, de contenido acorde con las necesidades, que se puede ampliar como se desee mediante un paquete de acoplamiento.
Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema “multifix”), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.

Ventaja:

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

Aplicación:

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.