Regulador de filtro, ⌀ rosca interior: 1/2pul

Número de artículo: 080011 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ rosca interior (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura (H) 248 mm
Tipo de producto Regulador de presión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080011 1/2
EAN / GTIN 4047322686358
Número del fabricante 198098

Descripción

Ejecución:

Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema “multifix”), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.
Regulador de filtro con depósito de policarbonato y manómetro.

Ventaja:

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

Aplicación:

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.