{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | P2531-H | |
Portaherramientas dimensiones | 10,2 mm | |
Portaherramientas forma | Hexágono | |
Demanda de aire máxima | 402 l/min | |
Frecuencia de golpe | 50 Hz | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 100 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 11,5 m/s2 | |
Longitud | 193 mm | |
Tipo de producto | Martillo cincelador |
Número de artículo | 079730 P2531-H | |
EAN / GTIN | 7322590059514 | |
Número del fabricante | 8425020620 |