Lápiz de grabado de aire comprimido P2506

Número de artículo: 079710 P2506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress P2506
Demanda de aire máxima 6 l/min
Frecuencia de golpe 225 Hz
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/8 pul
Peso 0,14 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 79 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 5,1 m/s2
18,4 mm
Longitud 127 mm
Tipo de producto Barra de grabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079710 P2506
EAN / GTIN 7322590060701
Número del fabricante 8425010290

Descripción

Ejecución:

Lápiz de grabado con rendimiento ajustable y durabilidad superior. Se puede convertir en martillo cincelador.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.
Incluye manguera de conexión de 2,5 m con filtro, inserción de pasador, cincel, pieza bruta y caja.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra