{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Quality Dress | 140EP | |
Demanda de aire máxima | 30 l/min | |
Frecuencia de golpe | 190 Hz | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 1/8 pul | |
Peso | 0,2 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 75 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Longitud | 140 mm | |
Tipo de producto | Lápiz de grabado |
Número de artículo | 079709 140EP | |
EAN / GTIN | 663023168098 |