{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Pneumatic | |
Velocidad de giro máxima | 13.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 498 l/min | |
⌀ de plato lijador | 150 mm | |
Tipo de aspiración | Externo | |
Carrera | 2,5 mm | |
Peso | 0,8 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 82 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 3,9 m/s2 | |
Tipo de producto | Lijadora excéntrica |
Número de artículo | 079657 R036CC2HL | |
EAN / GTIN | 663023170909 |