Lijadora excéntrica neumática, Tipo: G2438-65N

Número de artículo: 079655 G2438-65N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Quality Dress G2438-6.5N
Velocidad de giro máxima 12.000 min-1
Demanda de aire máxima 540 l/min
⌀ de plato lijador 150 mm
Carrera 5 mm
Peso 0,9 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 85 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 10,5 m/s2
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079655 G2438-65N
EAN / GTIN 7322590012717
Número del fabricante 8423031305

Descripción

Ejecución:

‌Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. Utilización cómoda gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. Accionamiento neumático resistente, de marcha suave y de vibración baja, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo.
Para el rectificado grueso e intermedio con 5 mm de carrera sin aspiración.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Nota:

Muelas abrasivas con adherencia, ver n.° 567775 o n.° 567901.
Encontrará platos lijadores con adherencia DynaMaze para n.º 079655 y 079656 tam. X61V y tam. 58436 en el n.º 567872 tam. 150.