{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Quality Dress | CP7220 CVE | |
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 12.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 486 l/min | |
⌀ de plato lijador | 150 mm | |
Carrera | 2,5 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 76 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 1,4 m/s2 | |
Tipo de producto | Lijadora excéntrica |
Número de artículo | 079654 7220CVE | |
EAN / GTIN | 015451619435 | |
Número del fabricante | 8941272203 |