Amoladora recta neumática, ⌀ de pinza portapieza 6 mm largo 7410

Número de artículo: 079457 7410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Potencia generada 250 W
    Velocidad de giro máxima 27.000 min-1
    Demanda de aire máxima 78 l/min
    Rosca de conexión NPT
    Conexión aire comprimido 1/4 pul
    Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
    ⌀ de pinza portapieza 6 mm
    Peso 0,65 kg
    Nivel sonoro de funcionamiento 76 dB(A)
    Vibraciones máximas según EN 4,9 m/s2
    Longitud 275 mm
    Tipo de producto Lijadora recta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 079457 7410
    EAN / GTIN 015451781538
    Número del fabricante 8941074100

    Descripción

    Ejecución:

    Minilijadora de barra con alto número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, para un rectificado silencioso y eficiente. Potencia con precisión y control mediante el regulador del número de revoluciones incorporado.

    Volumen de suministro:

    Incluye una pinza portapieza de 1/4 pulgada y una de 6 mm.