{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Quality Dress | G2412-1 | |
Potencia generada | 350 W | |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 618 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Peso | 0,5 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 79 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Longitud | 180 mm | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 079452 G2412 | |
EAN / GTIN | 7322590010058 | |
Número del fabricante | 8423031221 |