{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Denominación del fabricante | G2424 S085 | |
Potencia generada | 440 W | |
Velocidad de giro máxima | 8.500 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 252 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 3/8 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 13 mm | |
Peso | 0,96 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 70 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 5,3 m/s2 | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 079448 S085 | |
EAN / GTIN | 7322590019891 | |
Número del fabricante | 8423031261 | |
Fabricante | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |