{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Potencia generada | 300 W | |
Velocidad de giro máxima | 25.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 570 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
⌀ de pinza portapieza | 6 mm | |
Peso | 0,52 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 72 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 3,14 m/s2 | |
Longitud | 154 mm | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 079442 SDM26LR | |
EAN / GTIN | 5390145244700 |