Lijadora recta neumática 51701

Número de artículo: 079441 51701
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 51701
Potencia generada 75 W
Velocidad de giro máxima 60.000 min-1
Demanda de aire máxima 228 l/min
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
⌀ de pinza portapieza 3 mm
Peso 0,4 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 66 dB(A)
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Longitud 132 mm
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079441 51701
EAN / GTIN 616026517011
Número del fabricante 51701

Descripción

Ejecución:

Dynabrade − Amoladora recta neumática.
Rectificadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves.
Lijadora pequeña accionada por turbina sin engranaje con una velocidad máxima de 60 000 rpm. Accionamiento neumático con apoyo cerámico, con control de velocidad patentado para mantener el número de revoluciones constante con carga.

Aplicación:

Utilizar únicamente aire comprimido libre de aceite. ¡No lubricar!

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra