Lijadora angular neumática pequeña, Tipo: RAM20LR

Número de artículo: 079316 RAM20LR
Copiar
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Potencia generada 300 W
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Demanda de aire máxima 1.207 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Vibraciones máximas según EN 2,58 m/s2
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 8 mm
⌀ máximo de muela 75 mm
Peso 0,6 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 74 dB(A)
Tipo de producto Lijadora angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 079316 RAM20LR
Copiar
EAN / GTIN 5390145244502
Copiar
Fabricante ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta con diseño ergonómico y cabezal estrecho para facilitar el acceso en espacios reducidos.
Lijadora angular compacta con diseño ergonómico y cabezal estrecho para facilitar el acceso en espacios reducidos. Para discos de lijado pequeños Roloc® ⌀ 50/75 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra