{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Quality Dress | CP3550-120AA5 | |
Potencia generada | 1.100 W | |
Velocidad de giro máxima | 12.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 1.560 l/min | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 3/8 pul | |
Vibraciones máximas según EN | 9,8 m/s2 | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 13 mm | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 84 dB(A) | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 079315 3550-120 | |
EAN / GTIN | 015451780425 | |
Número del fabricante | 6151607780 |