Equilibradores 2,5 kg

Número de artículo: 079298 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga remolcada (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud extracción de cable 2 m
Capacidad de carga 1 kg - 2,5 kg
Carga remolcada máxima 2,5 kg
Peso 2 kg
Tipo de producto Tracción de muelle / equilibrador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079298 2,5
EAN / GTIN 015451591441
Número del fabricante 8941099200

Descripción

Ejecución:

Robusta carcasa de aluminio, cable de acero inoxidable.
Los equilibradores aumentan la comodidad y la seguridad de manejo cuando se trabaja con herramientas eléctricas y aparatos pesados.
  • Estado “ingrávido” de los útiles de trabajo.
  • Orden en el puesto de trabajo.
  • Útiles de trabajo y herramientas al alcance de la mano.
  • Seguridad en el puesto de trabajo gracias a la suspensión del aparato y el cable de alimentación.
  • Los útiles de trabajo se encuentran en el campo visual y al alcance del operario.
  • Mediante compensación del peso se puede ajustar el balance a la longitud completa de la extracción de cable.