Equilibradores, Máxima carga remolcada: 1,5kg

Número de artículo: 079295 1,5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga remolcada (kg) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud extracción de cable 0,9 m
Capacidad de carga 0,5 kg - 1,5 kg
Carga remolcada máxima 1,5 kg
Peso 0,35 kg
Tipo de producto Tracción de muelle / equilibrador

Identificación y clasificación

Número de artículo 079295 1,5
EAN / GTIN 4014586835075
Número del fabricante 90801012008
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Equilibrador con arrollamiento automático para diversos rangos de peso, carcasa de aluminio estable. Se alivia al operario del peso de la herramienta, y de este modo se reduce notablemente la fatiga.
Carcasa de plástico a prueba de golpes.
Los equilibradores aumentan la comodidad y la seguridad de manejo cuando se trabaja con herramientas eléctricas y aparatos pesados.
  • Estado “ingrávido” de los útiles de trabajo.
  • Orden en el puesto de trabajo.
  • Útiles de trabajo y herramientas al alcance de la mano.
  • Seguridad en el puesto de trabajo gracias a la suspensión del aparato y el cable de alimentación.
  • Los útiles de trabajo se encuentran en el campo visual y al alcance del operario.
  • Mediante compensación del peso se puede ajustar el balance a la longitud completa de la extracción de cable.
Cable de nailon.