Atornillador de impacto acodado de aire comprimido Tecnología Twin Turbo 9012ATT

Número de artículo: 079194 9012ATT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 500 Nm
    ⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) M20
    Velocidad de giro máxima 8.000 min-1
    Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado
    Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
    Demanda de aire máxima 113 l/min
    Rosca de conexión NPT
    Conexión aire comprimido 1/4 pul
    Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
    Peso 1,3 kg
    Nivel sonoro de funcionamiento 90,1 dB(A)
    Vibraciones máximas según EN 4,89 m/s2
    Longitud 277 mm
    Tipo de producto Atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 079194 9012ATT
    EAN / GTIN 4000896234738
    Número del fabricante 9012ATT

    Descripción

    Ejecución:

    Destornillador de percusión Twin Turbo con mecanismo de giro para una mejor accesibilidad. Mecanismo de percusión de doble martillo. Par de giro para aflojar máximo de 550 Nm.