{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 2.170 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) | M20 | |
Velocidad de giro máxima | 5.200 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | Cuadrado | |
Portaherramientas dimensiones | 3/4 pul | |
Demanda de aire máxima | 243,5 l/min | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 3/8 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 13 mm | |
Peso | 4,5 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 99,5 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 10,69 m/s2 | |
Longitud | 184 mm | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 079193 9013TT | |
EAN / GTIN | 4000896227143 | |
Número del fabricante | 9013TT |