{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Pneumatic | |
Quality Dress | S2370 | |
Intervalo de par | 2 − 6 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8−12,9) | M5 | |
Velocidad de giro máxima | 1.300 min-1 | |
Asiento para puntas | F 6,3 | |
Forma constructiva | Barra | |
Demanda de aire máxima | 240 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 6,3 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 83 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 079163 S2370 | |
EAN / GTIN | 7322590011420 | |
Número del fabricante | S2370-C |