Atornillador reversible neumático, Tipo: S2326

Número de artículo: 079161 S2326
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Quality Dress S2326
Intervalo de par hasta 4,5 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8−12,9) M6
Velocidad de giro máxima 2.400 min-1
Asiento para puntas F 6,3
Demanda de aire máxima 336 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 6,3 mm
Peso 0,8 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 83 dB(A)
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Longitud 178 mm
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079161 S2326
EAN / GTIN 7322590011406
Número del fabricante 8431025736

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de 6,3 bar y el ⌀ interior de la manguera indicado.
Destornillador de aplicación múltiple con mandrino de cambio rápido con hexágono interior de 1/4 pulgadas para varillas E 6,3 (ver n.º 674200 ss), reversible para giro a derecha/izquierda.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.