Aparato de limpieza de hielo seco IB10/8L2P

Número de artículo: 078573 IB10/8L2P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress IB 10/8 L2P
    Consumo de potencia 1.500 W
    Longitud 845 mm
    Anchura 440 mm
    Altura 938 mm
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Presión de trabajo 0,7 – 10 bar
    Caudal de aire 4.200 l/h - 48.000 l/h
    Peso 92 kg
    Tipo de producto Limpiador de cubos en seco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 078573 IB10/8L2P
    EAN / GTIN 4054278294247
    Número del fabricante 1.574-200.0

    Descripción

    Ejecución:

    Limpieza flexible para la eliminación de suciedad tenaz con hielo seco. La pistola de chorro pequeña y ergonómica es ideal para espacios estrechos.

    Aplicación:

    El aparato móvil y equipado con la producción de hielo seco integrada permite realizar trabajos de limpieza incluso en superficies, máquinas, motores y piezas complejos. Gracias al consumo reducido de aire comprimido, es ideal para el uso con compresores de taller.

    Volumen de suministro:

    Limpiador de hielo seco IB 10/8 L2P incl. manguera de chorro de 5 m, pistola de chorro, iluminación de toberas, manguera de conexión CO2, boquilla de chorro plano.

    Nota:

    Botella de CO2 no incluida en el volumen de suministro. Especificaciones de CO2: Botella estándar de CO2 con tubo de ascenso o tubo de inmersión.