Hidro-limpiadora sin calentamiento HD615MPLUS

Número de artículo: 078571 HD615MPLUS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress HD 6/15 M Plus *UE
Consumo de potencia 3.100 W
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Protección de red 16 A
Presión de trabajo 150 bar
Capacidad volumétrica 560 l/h
Peso 30 kg
Tipo de producto Hidro-limpiadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078571 HD615MPLUS
EAN / GTIN 4054278359960
Número del fabricante 1.150-932.0

Descripción

Ejecución:

Hidro-limpiadoras móviles con motor de corriente alterna. Aparato con botón interruptor, sistema antigiro, manguera de alta presión que gira bajo presión y boquilla giratoria de INOX. Bomba axial robusta de 3 pistones con culata de latón. Entrada de agua de latón. Temperatura de entrada máxima 60 °C.
La pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de reacción del rayo de alta presión reduciendo así la fuerza de retención para el usuario. Proporciona un confort de trabajo completamente nuevo y sin fatiga. Válvula de cerámica maciza mejorada. Sistema de conexión integrado EASY!Lock. Hace posible una configuración rápida y sencilla del accesorio (p. ej. toberas, tubos de acero) con conexiones unitarias.
  • Bomba axial de 3 pistones con pistones de acero fino templados.

Volumen de suministro:

Incluye manguera de alta presión premium de 10 m, pistola EASY!Force con inserto Softgrip, boquilla de INOX de 840 mm, boquilla de alto rendimiento y fresa triangular.